Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 120x170mm mit Schriftfeld VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 120x170mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 120x170mm mit Schriftfeld VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA921H0000035
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     921H0000035
EAN/GTIN:
     4003969935693
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 120 x 170 mm ...
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • mit Schriftfeld
  • Format: 120 x 170mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Schriftfeld
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.228 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
170 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 1,96*
1
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 1,99*
Lager 467
73
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,56*
4 Tage
775
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,64*
5 Tage
775
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448009900
ab € 1,34*
Ähnlich
Soennecken
921H0000037
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.