Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=100 Stück
Schnellverschlussbeutel 250x350mm ohne Druck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DEBA920H0000343
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     920H0000343
EAN/GTIN:
     4003969935600
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 my 25,0 x ...
  • Druckverschlussbeutel aus Polyethylen
  • ohne Druck
  • Format: 250 x 350mm
  • transparent
  • reißfest
  • Folienstärke 50my
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
ohne Druck
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.89 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
350 mm
Marke:
Debatin
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
50 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel soennecken, Beutel, Debagrip, Klarsichttüte, Minigripbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,16*
1
€ 7,95*
ab € 4,76*
€ 7,18*
Lager 467
49
1
€ 5,87*
ab € 5,60*
€ 7,99*
5 Tage
604
1
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 12,45*
4 Tage
604
6
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
448010000
ab € 2,10*
Ähnlich
Soennecken
448014200
ab € 37,74*
Ähnlich
Soennecken
920H0000335
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.