Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DATF96513 Herst.-Nr.: 96.513 EAN/GTIN: 0805410965136 |
| | |
|
| | |
| - Attraktives Design
- Höhen und Winkelverstellbar über 4 verschiedene Höhen
- Höhenverstellbar von 80-120mm
- Winkel verstellbar in 4 Stufen von 6 Grad, 12 Grad, 16 Grad und 25 Grad
- Abmessungen (BxTxH): 400 x 350-380 x 80-128mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 475 mm | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 140 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Dataflex | Tiefe: | 365 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, EDV, EDV-Fußstütze, EDVFußstütze, Fußablage, Fußauflage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,81* | € 41,07* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 34,68* | € 47,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 49,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,07* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|