Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbox Trend A4 PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelbox Trend A4 PP natur-transparent
Sammelbox Trend A4 PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA27225086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     27225.086
EAN/GTIN:
     4015845101009
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
dataplus sammelbox a4
dokumentenbox a4
  • Eine Box für alles, was lose und trotzdem geschützt aufbewahrt oder transportiert wird
  • Mit praktischem Steckverschluss der keinen Verschleiß kenn
  • Polypropylen 0,8 mm
  • Fassungsvermögen 25 mm
  • Klappe mit Steckverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
246 mm
Bruttogewicht:
0.168 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
25 mm
für Format:
A4
Höhe:
325 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
800 mic
Tiefe:
25 mm
Verschluss:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: dokumentenbox, 27225, Aufbewahrungsmappe, Box, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Einlegemappe, Ordnungsbox, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.