Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4, 4 Ringe 35mm PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A4, 4 Ringe 35mm PP natur-transparent
Ringbuch A4, 4 Ringe 35mm PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA16944086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16944.086
EAN/GTIN:
     4015845100071
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Für Büro, Schule oder zu Hause
  • Unterlagen die zusammen gehören sind in einem Ringbuch dauerhaft gut geschützt
  • Die Halteschlitze im Vorderdeckel erhöhen zusätzlich die Stabilität.
  • für DIN A4
  • Deckelformat 265 x 316 mm
  • Rückenbreite 42 mm
  • Polypropylen 1,2 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.3160 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
35 mm
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
35 mm
Rückenbreite:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 16944, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,87*
€ 54,5853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.