Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CROSAT0652S2 Herst.-Nr.: AT0652S-2-CR EAN/GTIN: 0073228117621 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Tech2 Glanzchrom mit Stylus
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: 8513
- Ausführung Mine: Medium, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Metall
- Clip: schwarz
- mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones
- Farbe des Schaftes: Glanzchrom
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Kugelschreiber in Blister
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Stylus zum Bedienen von Tablets und Smartphones | Bruttogewicht: | 0.0620 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe: | chrom | Farbe des Clips: | schwarz | Farbname: | glanzchrom | Händigkeit: | beidhändig | Marke: | Cross | Material: | Metall | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | 8513 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | Glanzchrom | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, multifunktions-kugelschreiber stylus, multifunktions kugelschreiber, multifunktionskuli cross, 2, Cross, Drehkugelschreiber, Kugelschreiber, Kuli, Stylus, Tech |
| | |
| |