Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Click Rotmetallic Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Click Rotmetallic Geschenkbox
Kugelschreiber Click Rotmetallic Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT0622119
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0622-119-CR
EAN/GTIN:
     0073228127835
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • Kugelschreiber Cross Click Rotmetallic
  • Druckmechanik
  • Typbezeichnung der Mine: 8783-2
  • Ausführung Mine: Mittel, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Glanzchrom
  • Farbe des Schaftes: Rotmetallic
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
chrom
Farbname:
Rotmetallic
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
8783-2
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
Rotmetallic
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.