Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF26066 Herst.-Nr.: KF26066 EAN/GTIN: 5705831260665 |
| |
|
| | |
| - Klare Folie, 0,10 mm, für s/w-Kopierer, stapelverarbeitbar
- Gute Tonerhaftung.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 1.0170 kg | Druckertyp: | Laser/Kopierer | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Connect | Materialstärke: | 100 mic | Packungsinhalt: | 100 Blatt | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, kopierfolien a4, ohp-folie, Folie, OHP, OHPFolie, Overheadfolie, PC, PC-Folie, PCFolie, Projektorfolie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,88* | € 13,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,92* | € 13,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,84* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|