Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 10mm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 10mm schwarz VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 10mm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF24020
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF24020
EAN/GTIN:
     5705831240209
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Runder Plastik-Binderücken für A4
  • 21 Ringe
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4270 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
625
€ 5,49*
ab € 3,77*
€ 6,24*
Lager 467
625
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,35*
2 Tage
632
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 10,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.