Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF24017
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF24017
EAN/GTIN:
     5705831240179
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
  • Runder Plastik-Binderücken für A4
  • 21 Ringe
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2810 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken 6mm 21 ring weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 5,49*
ab € 2,78*
€ 4,67*
Lager 467
53
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,77*
1 Tag
53
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.