Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x32,0mm VE=2700 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x32,0mm VE=2700 Stück weiß
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 70,0x32,0mm VE=2700 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF10643
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10643
EAN/GTIN:
     5705831106437
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Selbstklebende Etiketten aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff, lösungsmittelfrei
  • Auf A4-Blättern
  • Für Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer, auch für Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
  • Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.0310 kg
Etikettenbreite:
70 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Connect
Material:
Papier
Packungsinhalt:
2700 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Druckeretikett, Druckeretiketten, EDV, EDV-Etikett, EDV-Etiketten, EDVEtikett, EDVEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet, Inkjet-Etikett, Inkjetetikett, Kopieretikett, Laserdrucker, Laserdrucker-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
68
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 8,08*
1 Tag
68
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,88*
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,51*
€ 11,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,00192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.