Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connect Self-adhesive labels 70 x 32 mm selbstklebendes Etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Connect Self-adhesive labels 70 x 32 mm selbstklebendes Etikett
Connect Self-adhesive labels 70 x 32 mm selbstklebendes Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-431191
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF10643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Format
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.700 Stück (ab € 0,00192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.