Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen 76x127mm RC gelb 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haftnotizen 76x127mm RC gelb 100 Blatt
Haftnotizen 76x127mm RC gelb 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF05610
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF05610
EAN/GTIN:
     5705831056107
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Recycling Notes aus 100 % recyceltem Papier
  • Haftet auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar
  • Block mit 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
76x127mm
Breite:
76 mm
Bruttogewicht:
0.0720 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Höhe:
127 mm
Marke:
Connect
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,32*
Lager 467
1189
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,33*
1 Tag
872
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0067* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.