Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF04502 Herst.-Nr.: KF04502 EAN/GTIN: 5705831045026 |
| |
|
| | |
| - Pumpsprayflasche für Bildschirme und Tastaturen.
- Antistatisch, antibakteriell.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2890 kg | Füllmenge: | 250 ml | Marke: | Connect |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, bildschirm-reiniger 250 ml, antistatik reiniger, tastaturreiniger connect, CD, CD-Reiniger, CDReiniger, Druckerreiniger, Druckerreinigungsmittel, DV, DV-Geräte, DVD, DVD-Reiniger, DVDReiniger, DVGeräte, EDV, EDV-Reinigungsset, EDVReinigungsset, Fax, Fax-Reinigungsblätter, FaxReinigungsblätter, Geräte, Injetpatronen, Injetpatronen-Reiniger, InjetpatronenReiniger, Maus, Maus-Reinigungsmittel, MausReinigungsmittel, OHP, OHP-Reiniger, OHPReiniger, Reiniger, Reinigungsblätter, Reinigungsmittel, Reinigungsset, Stempelreiniger, Tastatur, Tastatur-Reinigungsmittel, TastaturReinigungsmittel, Telefaxreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,50* | € 2,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,56* | € 2,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,48* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00624* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|