Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02514 Herst.-Nr.: KF02514 EAN/GTIN: 5705831025141 |
| |
|
| | |
| - Haftnotizwürfel
- haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar
- Anzahl der Blätter: 320 Blatt
- Größe (B x H): 75 x 75 mm
- Farbe: ultrafarben sortiert
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 320 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 75x75mm | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.1440 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Länge: | 75 mm | Marke: | Connect | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,49* | € 2,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,55* | € 2,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,17* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 320 Blätter (ab € 0,00485* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|