| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02195 Herst.-Nr.: KF02195 EAN/GTIN: 5705831021952 |
| |
|
| | |
| - Trägerplatte geeignet für Telefone von 127-229 mm Breite
- Schwenkbereich 360 Grad
- mit Kabelführung
- Höhe: 406 mm
- Lieferung mit Zwinge (bis 65 mm)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.6560 kg | Farbe: | hellgrau | Farbname: | hellgrau | Höhe: | 406 mm | Marke: | Connect | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,87* | € 19,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,66* | € 21,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 18,88* | € 26,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|