| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01681 Herst.-Nr.: KF01681 EAN/GTIN: 5706002153359 |
| |
|
| | |
| Aus Polypropylen oben offen mit LochrandverstärkungDokumentenecht0,05 mmWeitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1390 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 50 mic | Packungsinhalt: | 25 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,94* | € 1,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,99* | € 1,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,06* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|