Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF01291 Herst.-Nr.: KF01291 EAN/GTIN: 5705831012912 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
- Auch zum Aufhängen
- Breite: 75 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.4750 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Connect | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, schwarz brief-klemmer metall, briefklemmer metall, briefklemmer schwarz, Briefhalter, Klammer, Klemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,99* | € 11,08* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,19* | € 11,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,48* | € 11,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|