Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere 13cm Edelstahl mit Kunststoffgriff farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelschere 13cm Edelstahl mit Kunststoffgriff farbig sortiert
Bastelschere 13cm Edelstahl mit Kunststoffgriff farbig sortiert
Bastelschere 13cm Edelstahl mit Kunststoffgriff farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF01229
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF01229
EAN/GTIN:
     5705831012295
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Qualitätsschere aus gehärtetem Edelstahl mit farbigen Kunststoffgriffen
  • Farbe: sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0310 kg
Grifffarbe:
sortiert
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
Marke:
Connect
Material:
Metall
Produktlänge:
13 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1074
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,29*
1 Tag
1074
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,36*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,84*
€ 1,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.