Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#COLOCP101007 Herst.-Nr.: CP01007 EAN/GTIN: 4033657100706 |
| |
|
| | |
| - Versandtasche aus stabiler, brauner Mikrowelle
- wiederverschließbar mit Verschlussclip
- Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
- Porto-optimierte Größen
- US-Safetynorm, der Wellenschnitt verhindert Schnittverletzungen
- Format: DIN B4
- Außenmaß: 413 x 303 mm (BxH)
- Innenmaß: 400 x 290 mm (BxH)
- variable Füllhöhe bis 50 mm
- selbstklebend mit Haftstreifen
- ohne Fenster
- Farbe: braun
- Material: festeWellpappe
- Gewicht: 122 g
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Blattformat: | B4 | Breite: | 290 mm | Bruttogewicht: | 0.019 kg | Falte: | 50 mm | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Fenster: | nein | Höhe: | 50 mm | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 400 mm | Marke: | ColomPac | Material: | Wellpappe | Umschlagsformat: | B4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Faltentasche, Karton, Karton-Versandtasche, KartonVersandtasche, Musterbeutel, Papprückwand, Papprückwand-Versandhülle, PapprückwandVersandhülle, Pappwand, Pappwand-Versandtasche, PappwandVersandtasche, Seitenfaltentasche, Versandhülle, Versandtasche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,88* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,68* | € 0,89* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|