Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton Mailbox CP 098.04 L braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton Mailbox CP 098.04 L braun
Versandkarton Mailbox CP 098.04 L braun
Versandkarton Mailbox CP 098.04 L braun
Artikel-Nr.:
     467-#COLOCP09804
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 098.04
EAN/GTIN:
     4033657958543
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
  • In Europa produziert.
  • Typbezeichnung: L
  • Innenmaße: 39,5 x 14 x 25 cm (B x H x T)
  • Außenmaße: 40 x 14,4 x 26,4 cm (B x H x T)
  • Verschluss: Steckverschluss
  • wieder verschließbar: Ja
  • Gewicht: 197 g
  • Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Werkstoff: Wellpappe
  • recycelbar: Ja
  • Ausführung der Wellpappe: 1-wellig
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.198 kg
Farbe:
braun
Gewicht:
197 kg
Marke:
ColomPac
Material:
Wellpappe
Produktbezeichnung:
Mailbox
Umweltzeichen:
Forest Stewardship Council (FSC)
GPSR:
Dinkhauser Kartonagen Vertriebs-GmbH, Am Forst, 1, 83109, Großkarolinenfeld, Deutschland, www.colompac.de, info@colompac.de, +49 8031 1234 5678
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,86*
1
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,96*
Lager 467
65
1
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,06*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,32*
4 Tage
170
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.