Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.04 L braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174h.jpg
Artikel-Nr.:
     2478B-179199152492
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     161334972
EAN/GTIN:
     4033657958543
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
ColomPac® Versandkarton Mailbox L Innenmaße: 39,5 x 14 x 25 cm (B x H x T) Außenmaße: 40 x 14,4 x 26,4 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailbox
Innenmaße:
39,5 x 14 x 25 cm (B x H x T)
Produkttypbezeichnung:
Mailbox
Masse (Gewicht):
206 g
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Farbe:
braun
wieder verschließbar:
Ja
Außenmaße:
40 x 14,4 x 26,4 cm (B x H x T)
klimaneutral produziert:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Marke:
COLOMPAC
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,86*
1
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,95*
9 Tage
65
1
€ 5,87*
ab € 1,85*
€ 3,24*
Lager 2478
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,35*
4 Tage
175
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.