|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#COLE2176136 Herst.-Nr.: 2176136 EAN/GTIN: 3138522127718 |
| |
|
|  |  |
 | - Der Outdoor Hocker ist ein perfekter Begleiter für deinen nächsten Campingausflug und im Handumdrehen einsatzbereit
- Elegantes Design mit doppelter Funktionalität als Fußhocker oder als Sitz.
- max. Gewicht des Nutzers: 113 kg
- Maße: 37 x 34 x 37 cm (B x H x T)
- Maße (zugeklappt): 13 x 56 x 13 cm (B x H x T)
- Gewicht: 1,85 kg
- Werkstoff des Bezuges: 100 % Polyester
- Material des Gestells: Stahl
- Farbe des Bezuges: grau
- Farbe des Gestells: schwarz
Weitere Informationen:  |  | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | GPSR: | Camping Gaz (Deutschland) GmbH, Am Eisernen Steg, 20, 65795, Hattersheim, Deutschland, https://www.newellbrands.com/, Zentrale.Hungen@newellco.com, | Importdatum: | 2025-04-02 00:00:00 | Marke: | Coleman |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Falthocker, Hocker, Klapphocker, Outdoor, Outdoor-Hocker, OutdoorHocker, Sitzhocker, Zelthocker |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,75* | € 19,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 13,78* | € 19,84* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 19,77* | € 28,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|