Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A5 Hardcover 90g/qm 96 Blatt kariert blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A5 Hardcover 90g/qm 96 Blatt kariert blau
Kladde A5 Hardcover 90g/qm 96 Blatt kariert blau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9518C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9518C
EAN/GTIN:
     3329680095180
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Kariert mit extra starkem Deckel
  • 90 g/qm holzfreies, satiniertes, schneeweißes Papier
  • Einband: aufwendige Fadenbindung, perfekte Stabitlität, 490g/qm Karton abwaschbar
  • 96 Blatt
  • Einbandfarbe: blau
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
abwaschbar
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.3724 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, clairefontaine kladde a5 kariert, diarien a5, diarien kariert, Collegeblock, Kollegeblock, Konferenzblock, Meetingblock, Notizbuch, Schreibblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.