Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert mit Rand farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9045C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9045C
EAN/GTIN:
     3329680904505
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Die Kladden sind mit einer aufwendigen Fadenheftung versehen, die eine perfekte Stabilität verleiht.
  • Der Einband aus 490g/qm Karton ist abwaschbar und schützt Ihre Arbeit.
  • Mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm.
  • Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einbandfarbe: sortiert
  • Eine Farbwahl ist nicht möglich !!!
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.7424 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, geschäftsbuch liniert a4 clairefontaine, diarien a4, diarien, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,63*
€ 54,2997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.