Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Kladde A4 Hardcover 90g/qm 96 Blatt Seyes-Lineatur farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9041C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     9041C
EAN/GTIN:
     3329680904109
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Die Kladden sind mit einer aufwendigen Fadenheftung versehen, die eine perfekte Stabilität verleiht.
  • Der Einband aus 490g/qm Karton ist abwaschbar und schützt Ihre Arbeit.
  • Mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm.
  • Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einbandfarbe: sortiert
  • Eine Farbwahl ist nicht möglich !!!
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.748 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Seyes (franz. Lineatur)
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, geschäftsbuch clairefontaine a4, diarien a4, diarien, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.