| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI8292C Herst.-Nr.: 8292C EAN/GTIN: 3329680829204 |
| |
|
| | |
| - BIND'O BLOCK Konferenzblöcke mit starkem Deckel
- mit Rahmen
- mikroperforiert, mit 3 herausnehmbaren Trennblättern aus transparentem Polypropylen
- 6-fach-Lochung
- mit Innentasche
- farbig sortiert
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 120 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.997 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Clairefontaine | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block kariert, College Block, Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Businessblock, Konferenzblock, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a4 kariert clairefontaine, businessblock clairefontaine, konferenzblock, Block, Briefblock, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 9,78* | € 13,16* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 9,91* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Blätter (ab € 0,0815* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|