Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A5 liniert 90 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8275C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8275C
EAN/GTIN:
     3329680082753
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • BIND'O BLOCK Konferenzblöcke mit starkem Deckel
  • mit Rahmen
  • mikroperforiert, mit 3 herausnehmbaren Trennblättern aus transparentem Polypropylen
  • 6-fach-Lochung
  • mit Innentasche
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
90 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
160 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
6-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 90 Blätter (ab € 0,07056* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.