Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A4 liniert mit Rand 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8215C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8215C
EAN/GTIN:
     3329680821505
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • BIND'O BLOCK Konferenzblöcke mit starkem Deckel
  • mit Rahmen
  • mikroperforiert
  • mit Rand in 4 Farben: Jeder Abschnitt für ein anderes Thema (20 Blatt je Farbe)
  • 4-fach-Lochung
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.69 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,07575* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.