Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzblock Bind'O Block A4 kariert 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenzblock Bind'O Block A4 kariert 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Konferenzblock Bind'O Block A4 kariert 80 Blatt 90g/qm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8212C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8212C
EAN/GTIN:
     3329680821208
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
  • BIND'O BLOCK Konferenzblöcke mit starkem Deckel
  • mit Rahmen
  • mikroperforiert
  • mit Rand in 4 Farben: Jeder Abschnitt für ein anderes Thema (20 Blatt je Farbe)
  • 4-fach-Lochung
  • farbig sortiert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
0.678 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 8,80*
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 9,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,06775* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.