Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch 9x14cm AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch 9x14cm AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun
Notizbuch 9x14cm AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI79592C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     79592C
EAN/GTIN:
     3329680795929
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
9x14cm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
140 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: clairfontaine notizbuch hardcover kariert, notiz buch, notiz-buch kariert, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.