Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun
Notizbuch A4 AgeBag Leinenoptik kariert 96 Blatt braun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI79142C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     79142C
EAN/GTIN:
     3329680791426
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • Vorder- und Rückdeckel sind mit Leinen verbunden
  • die Hefte sind mit einer Fadenbindung versehen
  • satiniertes Clairefontaine-Papier
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.603 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: notizbuch hardcover kariert a4, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.