Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Briefumschlag Pollen C4 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI7057C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     7057C
EAN/GTIN:
     3329680705706
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.295 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
sonne
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,28*
€ 114,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,62*
€ 113,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,77*
€ 109,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,74*
€ 98,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,18*
€ 95,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,54*
€ 82,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4217C
ab € 4,67*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1323C
ab € 1,83*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1523C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2823C
ab € 4,50*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5568C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5560C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5561C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
55562C
ab € 35,64*
Zubehör
Clairefontaine
55566C
ab € 25,22*
Zubehör
Clairefontaine
55565C
ab € 26,74*
Zubehör
Clairefontaine
1223C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1423C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.