Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert
Kladde A6 Hardcover 90g/qm 96 Blatt liniert farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI69496C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     69496C
EAN/GTIN:
     3329680694963
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
  • Die Kladden sind mit einer aufwendigen Fadenheftung versehen, die eine perfekte Stabilität verleiht.
  • Der Einband aus 490g/qm Karton ist abwaschbar und schützt Ihre Arbeit.
  • Mit satiniertem Papier, schneeweiß, holzfrei, 90g/qm.
  • Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einbandfarbe: sortiert
  • Eine Farbauswahl ist nicht möglich !!!
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
148 mm
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, geschäftsbuch a6 liniert, diarien, diarien a6, Diarium, Journal, Notizbuch, Schreibbuch, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,88*
€ 33,1772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.