Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 250g/qm weiß VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6873C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6873C
EAN/GTIN:
     3329680687309
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformat-Kopierpapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
SRA3
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
4.5 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
320 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,13072* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.