Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 200g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 200g/qm weiß VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss SRA3 450x320mm 200g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6863C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6863C
EAN/GTIN:
     3329680686302
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformat-Kopierpapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
SRA3
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
7.2 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Höhe:
320 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Produktbezeichnung:
Laser- /Inkjetpapier
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,74*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,107* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.