Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 250g/qm elfenbein VE=125 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 250g/qm elfenbein VE=125 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 250g/qm elfenbein VE=125 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6833C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6833C
EAN/GTIN:
     3329680683301
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • DCP Papier in elfenbeinfarben
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • perfekte Planlage
  • Transparenter, wiederverschließbarer recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Fortwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.898 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
125 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 125 Blätter (ab € 0,0804* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.