Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 160g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6827C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6827C
EAN/GTIN:
     3329680682700
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • DCP Papier in elfenbeinfarben
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • perfekte Planlage
  • Transparenter, wiederverschließbarer recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Fortwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.99 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,04668* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,54*
€ 19,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,51*
€ 14,89
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.