Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 120g/qm elfenbein VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 120g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP A3 420x297mm 120g/qm elfenbein VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6825C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6825C
EAN/GTIN:
     3329680682502
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • DCP Papier in elfenbeinfarben
  • Optimale Farbwiedergabe, brillanter Ausdruck
  • perfekte Planlage
  • Transparenter, wiederverschließbarer recyclebarer Rieseinschlag
  • FSC-zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Fortwirtschaft
  • für alle Laser- und Farbtintenstrahldrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
3.742 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
elfenbein
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,0346* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.