Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibheft 9x14cm 90g/qm kariert 48 Blatt sortierter Einband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibheft 9x14cm 90g/qm kariert 48 Blatt sortierter Einband
Schreibheft 9x14cm 90g/qm kariert 48 Blatt sortierter Einband
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI63592C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3592C
EAN/GTIN:
     3329680635928
Suchbegriffe:
Linienheft
Schulheft
Schulhefte
schulhefte 90 gr kariert
  • Schulheft Klassik.
  • Ausführung Papier: holzfrei, 90 g/qm.
  • Ausstattung: klammerngeheftet.
  • Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend, spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung.
  • Farbe des Einbandes: farbig sortiert
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Karton abwaschbar
Blattanzahl:
48 Blatt
Blattformat:
9x14cm
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
140 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
Material:
Karton
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: schulheft, schulheft kariert, amerikanisches, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Kopfleistenbuch, Schreibkladde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
44
€ 5,87*
ab € 1,27*
€ 2,42*
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,02646* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3640C
ab € 1,07*
Sonstiges
Clairefontaine
3642C
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.