Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert braun
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert braun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5878C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5878C
EAN/GTIN:
     3329680058789
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge clairefontaine, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5870C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5871C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5872C
ab € 4,11*
Zubehör
Clairefontaine
5875C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
12879C
ab € 52,24*
Zubehör
Clairefontaine
2379C
ab € 44,07*
Zubehör
Clairefontaine
11279C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1479C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1679C
ab € 3,59*
Zubehör
Clairefontaine
1379C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1579C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.