Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung braun
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung braun
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5871C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5871C
EAN/GTIN:
     3329680058710
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.0038 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5878C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
5870C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5872C
ab € 4,09*
Zubehör
Clairefontaine
5875C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
12879C
ab € 52,22*
Zubehör
Clairefontaine
2379C
ab € 43,89*
Zubehör
Clairefontaine
11279C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1479C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1679C
ab € 3,62*
Zubehör
Clairefontaine
1379C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1579C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.