Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert korallenrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert korallenrot
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert korallenrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55998C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55998C
EAN/GTIN:
     3329680559989
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.0055 kg
Farbe:
rot
Farbname:
korallenrot
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge clairefontaine, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
55991C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
55996C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
55995C
ab € 3,55*
Zubehör
Clairefontaine
22848C
ab € 52,39*
Zubehör
Clairefontaine
22371C
ab € 44,27*
Zubehör
Clairefontaine
11461C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
11371C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
11571C
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.