Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung Korallenrot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung Korallenrot
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung Korallenrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55995C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55995C
EAN/GTIN:
     3329680559958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
rot
Farbname:
korallenrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
55998C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
55991C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
55996C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
22848C
ab € 51,97*
Zubehör
Clairefontaine
22371C
ab € 43,92*
Zubehör
Clairefontaine
11461C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
11371C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
11571C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.