Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung blau
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=200 Stück Haftklebung blau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55465C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55465C
EAN/GTIN:
     3329680554656
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
1.42 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,92*
€ 46,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,93*
€ 43,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,70*
€ 38,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,69*
€ 37,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4201C
ab € 5,17*
Zubehör
Clairefontaine
5498C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5460C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5461C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
55462C
ab € 35,43*
Zubehör
Clairefontaine
55466C
ab € 25,07*
Zubehör
Clairefontaine
2839C
ab € 52,03*
Zubehör
Clairefontaine
1239C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1439C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1339C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
1539C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.