Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück blau
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1539C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1539C
EAN/GTIN:
     3329680153903
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0048 kg
Farbe:
Blau
Farbname:
Blau
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4201C
ab € 5,14*
Zubehör
Clairefontaine
5498C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
5460C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5461C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
55462C
ab € 35,74*
Zubehör
Clairefontaine
55466C
ab € 25,02*
Zubehör
Clairefontaine
55465C
ab € 26,69*
Zubehör
Clairefontaine
2839C
ab € 52,03*
Zubehör
Clairefontaine
1239C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1439C
ab € 2,15*
Zubehör
Clairefontaine
1339C
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.