Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung karamel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung karamel
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung karamel
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5485C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5485C
EAN/GTIN:
     3329680548501
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0071 kg
Farbe:
beige
Farbname:
karamel
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5488C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
5480C
ab € 2,81*
Zubehör
Clairefontaine
5481C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
5482C
ab € 4,12*
Zubehör
Clairefontaine
5486C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
2808C
ab € 52,05*
Zubehör
Clairefontaine
12538C
ab € 49,64*
Zubehör
Clairefontaine
11238C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1438C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1338C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
1538C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.