Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück karamel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück karamel
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück karamel
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2808C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2808C
EAN/GTIN:
     3329680280807
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0075 kg
Farbe:
beige
Farbname:
karamel
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten clairefontaine, doppelkarte, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,07*
€ 89,3333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,79*
€ 89,0001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,13*
€ 75,1247
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5488C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
5480C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5481C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
5482C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
5486C
ab € 3,31*
Zubehör
Clairefontaine
5485C
ab € 3,54*
Zubehör
Clairefontaine
12538C
ab € 49,68*
Zubehör
Clairefontaine
11238C
ab € 2,08*
Zubehör
Clairefontaine
1438C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1338C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1538C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.