Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI50029C Herst.-Nr.: 50029C EAN/GTIN: 3288580500296 |
| |
|
| | |
| - Das Recyclingpapier für alle Laserdrucksysteme geeignet
- 100% Recyclingpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel und FSC recycled
- hochweiß: 145 CIE
- hochsatiniert: 120 Bekk
- Brillante Druckergebnisse
- Optimale Farbwiedergabe
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A3 | Breite: | 420 mm | Bruttogewicht: | 3.742 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Evercopy colour laser | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Weißegrad: | 145 CIE | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairalfa a3 120g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Colour, Evercopy, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Recyclingpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,79* | € 13,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,13* | € 13,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,92* | € 32,89* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 32,84* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,03652* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|