| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CLAI4219C Herst.-Nr.: 4219C EAN/GTIN: 3329680042191 |
| |
|
| | |
| - Pollen by Clairefontaine
- zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
- zur Prägung geeignet
- säurefrei pH-Neutrales Papier
- FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | flieder | Farbname: | vergissmeinnicht | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a 4 120g lila, allroundpapier a4, allroundpapier violett, Bastelpapier, Colorpapier, Kreativpapier, Pollenpapier |
| | |
| |